AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW06414.BP PRESA 2P+T 16A P17/11 AVORIO - 06414.BP

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW06414.BP PRESA 2P+T 16A P17/11 AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352039230

Codice prodotto

VIW06414.BP

Cod. produttore

06414.BP

Produttore

VIW

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11. Colore: Avorio.