AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW08430 TORCIA + PRESA RICARICA 230V

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW08430 TORCIA + PRESA RICARICA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352090569

Codice prodotto

VIW08430

Cod. produttore

08430

Produttore

VIW

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile esostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presadi ricarica - 2 moduli speciali. Non installabile su prese incassatedi ricarica 08691... e 08591... Ricaricabile anche da prese idonee aricevere spine con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm