AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW08606 PLACCA 2M ALLUM. SCATTO ORO - 08606

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW08606 PLACCA 2M ALLUM. SCATTO ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352041929

Codice prodotto

VIW08606

Cod. produttore

08606

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

79.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

79.5 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

79.5 mm

Profondità:

6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

79.5 mm

Placca, 2 moduli standard, alluminio, per scatole da incasso rotonde ø60 mm, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08502