AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW09920.01 SCATOLA PARETE 12-14M BIANCO - 09920.01

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW09920.01 SCATOLA PARETE 12-14M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 14

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8007352117075

Codice prodotto

VIW09920.01

Cod. produttore

09920.01

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

14

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

70 mm

Larghezza del dispositivo:

206 mm

Altezza del dispositivo:

152 mm

Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14(7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco