VIMAR S.P.A. - VIW09951.A CALOTTA PARETE 1M P45MM AVORIO - 09951.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352043718
Codice prodotto
VIW09951.A
Cod. produttore
09951.A
Produttore
VIW
Composizione:
Altri
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con placca:
no
Numero RAL (affine):
9001
Con ingresso cavi:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035


