VIMAR S.P.A. - VIW09976.04 SCATOLA PARETE 3M P30MM BIANCO IDEA - 09976.04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
5 PZ
EAN
8007352138957
Codice prodotto
VIW09976.04
Cod. produttore
09976.04
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
30 mm
Larghezza del dispositivo:
121.5 mm
Altezza del dispositivo:
84 mm
Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, perinstallazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativisupporti e placche, bianco Idea. Da installare su superfici isolantinon traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adattaper sola placca Classica