AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW0K01482 KIT DOMOTICO TAPPARELLE PREPROGRAMMATO - 0K01482

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW0K01482 KIT DOMOTICO TAPPARELLE PREPROGRAMMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Sistema bus radio - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352593688

Codice prodotto

VIW0K01482

Cod. produttore

0K01482

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP40

Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400