AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14286 PRESA 2P+T16A P30 INTB+MTDIFF C16 BIANCO - 14286

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14286 PRESA 2P+T16A P30 INTB+MTDIFF C16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352112896

Codice prodotto

VIW14286

Cod. produttore

14286

Produttore

VIW

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terralaterali e centrale), interbloccata con interruttore automaticomagnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IDn 10 mA, p.i.3000 A, bianco - 4 moduli