VIMAR S.P.A. - VIW14300.10.SL PRESA TV-RD-SAT PASSANTE SILVER - 14300.10.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10.6 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.2 dB
Copertura - Nessuno
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352309944
Codice prodotto
VIW14300.10.SL
Cod. produttore
14300.10.SL
Produttore
VIW
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10.6 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2.2 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
9.9 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Argento
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
3.4 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9006
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz



