AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14331.SL PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV SILVER - 14331.SL

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14331.SL PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Numero RAL (affine) - 9006

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352310247

Codice prodotto

VIW14331.SL

Cod. produttore

14331.SL

Produttore

VIW

Colore:

Argento

Corrente nominale:

6 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

9006

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Superficie:

Verniciato

Tensione nominale:

24 V

Profondità del dispositivo:

34.5 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), Silver. Perimpianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.