AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14643.05 PLACCA 4M (2+2) INT71 NERO - 14643.05

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14643.05 PLACCA 4M (2+2) INT71 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352049185

Codice prodotto

VIW14643.05

Cod. produttore

14643.05

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

151 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

151 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nero