AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14648.43 PLACCA 3M BS REFLEX AMBRA - 14648.43

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Giallo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352372047

Codice prodotto

VIW14648.43

Cod. produttore

14648.43

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Giallo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

95 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

1024

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca 3 moduli BS, tecnopolimero, Reflex ambra.