AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14649.22 PLACCA 5M BS CHAMPAGNE OPACO - 14649.22

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352372214

Codice prodotto

VIW14649.22

Cod. produttore

14649.22

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

155 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

95 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

155 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca 5 moduli BS, tecnopolimero, vernice champagne opaco.