AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14659.02 PLACCA 6M (3+3) AVORIO - 14659.02

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352236301

Codice prodotto

VIW14659.02

Cod. produttore

14659.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

132 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9002

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

132 mm

Placca 6 moduli (3+3), tecnopolimero, avorio