VIMAR S.P.A. - VIW14690.21 PLACCA 14M NICHEL OPACO - 14690.21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 14
Colore - Titanio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352111240
Codice prodotto
VIW14690.21
Cod. produttore
14690.21
Produttore
VIW
Numero di unità:
14
Colore:
Titanio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
206 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
152 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
7048
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
206 mm
Profondità:
11 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
152 mm


