VIMAR S.P.A. - VIW14691.20 PLACCA 21M ARGENTO OPACO - 14691.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 21
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352111448
Codice prodotto
VIW14691.20
Cod. produttore
14691.20
Produttore
VIW
Numero di unità:
21
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
3
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
206 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
222 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
206 mm
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
222 mm


