AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14827 CONTENITORE IP40 6M 3X2 ORIZZONTALE - 14827

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 6

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352121737

Codice prodotto

VIW14827

Cod. produttore

14827

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

6

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

54.5 mm

Larghezza del dispositivo:

204 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 6 moduli Eikon e Plana (3+3 inorizzontale)