AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14913 CONTENITORE IP55 12M 4X3 VERTICALE - 14913

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 12

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352128958

Codice prodotto

VIW14913

Cod. produttore

14913

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

12

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP55

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

66 mm

Larghezza del dispositivo:

136 mm

Altezza del dispositivo:

269 mm

Contenitore da parete IP55, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)