AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW16465 INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE GRIGIO - 16465

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW16465 INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352301986

Codice prodotto

VIW16465

Cod. produttore

16465

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250.01 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Nessuno

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

5...45 °C

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

50.1 mm

Profondità:

49.2 mm

Interruttore elettronico a badge con tasca verticale, uscita a relè inscambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e24 V d.c. (SELV), grigio - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)