AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW16511.16.6.B INTERRUTTORE MTDIFF.1P+N C16 6MA BIANCO - 16511.16.6.B

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW16511.16.6.B INTERRUTTORE MTDIFF.1P+N C16 6MA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352108349

Codice prodotto

VIW16511.16.6.B

Cod. produttore

16511.16.6.B

Produttore

VIW

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz I¿n 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli. Bianco