AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19195 ACCESS POINT WI-FI 230V 2M GRIGIO - 19195

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19195 ACCESS POINT WI-FI 230V 2M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 54 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n

  • Connessione per antenna esterna - no

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352590076

Codice prodotto

VIW19195

Cod. produttore

19195

Produttore

VIW

Max velocità di trasferimento:

54 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 b/g/n

Connessione per antenna esterna:

no

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Firewall:

no

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

4900 mm

Profondità:

51.9 mm

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Access point Wi-Fi 54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, grigio - 2 moduli