VIMAR S.P.A. - VIW19331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV GRIGIO - 19331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 6 A
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352436534
Codice prodotto
VIW19331
Cod. produttore
19331
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
6 A
Con coperchio a cerniera:
no
Numero RAL (affine):
7015
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
24 V
Profondità del dispositivo:
34.7 mm