AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19479.B BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19479.B BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

  • Corrente di esercizio - 28 mA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352548756

Codice prodotto

VIW19479.B

Cod. produttore

19479.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Corrente di esercizio:

28 mA

Tensione di esercizio:

12...12.01 V

Altezza:

49 mm

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

43.5 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi e a microonde - 2 moduli,colore bianco.