VIMAR S.P.A. - VIW19486.B RIVELATORE IRDOMOTICO ORIENTABILE BIANCO - 19486.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 112...112 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352456945
Codice prodotto
VIW19486.B
Cod. produttore
19486.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
112...112 °
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
1.5 m
Portata massima frontale:
10 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
36...36 °



