VIMAR S.P.A. - VIW19538 SONDA DI TEMPERATURA DOMOTICA GRIGIO - 19538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8007352512481
Codice prodotto
VIW19538
Cod. produttore
19538
Produttore
VIW
Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), grigio