AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19668.42 PLACCA CLASSIC 8M CILIEGIO - 19668.42

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352447738

Codice prodotto

VIW19668.42

Cod. produttore

19668.42

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

163 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

8003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

146.5 mm

Profondità:

9.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

163 mm

Placca Classic 8 moduli (4+4), legno naturale, ciliegio.