AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19672.64 PLACCA ROUND 2M REFLEX OLTREMARE - 19672.64

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Blu

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352440067

Codice prodotto

VIW19672.64

Cod. produttore

19672.64

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Blu

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

94.5 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

5009

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

94.5 mm

Profondità:

9.1 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

94.5 mm

Placca Round 2 moduli, tecnopolimero, Reflex oltremare.