AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19683.23 PLACCA ROUND 3M ARGENTO MATT - 19683.23

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19683.23 PLACCA ROUND 3M ARGENTO MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352448926

Codice prodotto

VIW19683.23

Cod. produttore

19683.23

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca Round 3 moduli, metallo, argento matt