VIMAR S.P.A. - VIW1E31 SCATOLA DA PARETE 1 PLACCA 3M ACCIAIO - 1E31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406199775
Codice prodotto
VIW1E31
Cod. produttore
1E31
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
124 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
410 mm
Profondità:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, acciaio inox


