VIMAR S.P.A. - VIW20105.N DEVIATORE 1P 16AX ASSIALE NEXT - 20105.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352459984
Codice prodotto
VIW20105.N
Cod. produttore
20105.N
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9022
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Profondità di incasso:
34.5 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
44 mm



