VIMAR S.P.A. - VIW20195 ACCESS POINT WI-FI 230V 2M GRIGIO - 20195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 54 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n
Connessione per antenna esterna - no
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352589506
Codice prodotto
VIW20195
Cod. produttore
20195
Produttore
VIW
Max velocità di trasferimento:
54 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 b/g/n
Connessione per antenna esterna:
no
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Configurabile in modalità bridge (ponte):
sì
PoE (Power Over Ethernet):
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Firewall:
no
Incasso:
no
Configurabile come ripetitore:
no
Adattatore per presa:
no
Colore:
Altri
Larghezza:
44.9 mm
Altezza:
4900 mm
Profondità:
51.7 mm
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Fissaggio al palo:
no
Installabile a incasso:
sì
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no