AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20276.N PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MT C16 NEXT - 20276.N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352285439

Codice prodotto

VIW20276.N

Cod. produttore

20276.N

Produttore

VIW

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, Next - 3 moduli