VIMAR S.P.A. - VIW20331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV GRIGIO - 20331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 6 A
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352250703
Codice prodotto
VIW20331
Cod. produttore
20331
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
6 A
Con coperchio a cerniera:
no
Numero RAL (affine):
7024
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
24 V



