AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20411.16.N INTERRUTTORE MTDIFF. 1P+N C16 10MA NEXT - 20411.16.N

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW20411.16.N INTERRUTTORE MTDIFF. 1P+N C16 10MA NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352286443

Codice prodotto

VIW20411.16.N

Cod. produttore

20411.16.N

Produttore

VIW

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16,120-230 V~ 50-60 Hz, IDn 10 mA, p.i. 3000 A, Next - 2 moduli