VIMAR S.P.A. - VIW20466.B INTERRUTTORE A BADGE 230V BIANCO - 20466.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente - sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230.01 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352403321
Codice prodotto
VIW20466.B
Cod. produttore
20466.B
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230.01 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Nessuno
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230.01 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
5...45 °C
Larghezza:
82.5 mm
Altezza:
82.5 mm
Profondità:
48.7 mm