AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20479.B BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW20479.B BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

  • Corrente di esercizio - 28 mA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352548770

Codice prodotto

VIW20479.B

Cod. produttore

20479.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Corrente di esercizio:

28 mA

Tensione di esercizio:

12...12.01 V

Altezza:

49 mm

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

43.5 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi e a microonde - 2 moduli,colore bianco. Tensione di alimentazione 12 Vdc SELV ±25% Assorbimento a 12 V 28 mA max, 15 mA in stand-by Microonda 24,125 GHz a 16 dbm Grado di sicurezza 2 (EN 50131-3) Classe ambientale II (EN 50131-3) Temperatura di funzionamento - 10 ..+ 40 °C.