VIMAR S.P.A. - VIW21643.74 PLACCA 4M (2+2) INT71 OPALE BRUNO - 21643.74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Bronzo
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352436060
Codice prodotto
VIW21643.74
Cod. produttore
21643.74
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Bronzo
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95.4 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
166.4 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
1035
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
95.4 mm
Profondità:
9.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
166.4 mm



