VIMAR S.P.A. - VIW40636 DISPOSITIVO IP 2 INGRESSI 2USCITE RELE - 40636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8013406291004
Codice prodotto
VIW40636
Cod. produttore
40636
Produttore
VIW
Dispositivo con due ingressi/uscite, standard IP, 2 uscite a relè 6 A 230 V~, 2 ingressi, alimentazione PoE o 5 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.