VIMAR S.P.A. - VIW41016 LETTORE IMPRONTE DIGITALI - 41016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lettore
Tipo di installazione - Altri
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Bianco
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406274571
Codice prodotto
VIW41016
Cod. produttore
41016
Produttore
VIW
Modello:
Lettore
Tipo di installazione:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Bianco
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
47.7 mm


