VIMAR S.P.A. - VIW41132.04 SUPPORTO+CORNICE 2M PIXEL GRIGIO ANOD. - 41132.04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza - 99.5 mm
Altezza - 276 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406272157
Codice prodotto
VIW41132.04
Cod. produttore
41132.04
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza:
99.5 mm
Altezza:
276 mm
Profondità:
40.7 mm
Supporto e placca 2 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 99,5x276 mm



