VIMAR S.P.A. - VIW41156.01 SCATOLA PARETE 6M(2X3) PIXEL GRIGIO - 41156.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 210 mm
Altezza - 397 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406273062
Codice prodotto
VIW41156.01
Cod. produttore
41156.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
210 mm
Altezza:
397 mm
Profondità:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (2x3) Pixel, grigio. Dimensioni 210x397x70,6 mm



