VIMAR S.P.A. - VIW46260.5P.02 SWITCH ETHERNET 5 PORTE GIGABIT 4 POE AT - 46260.5P.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 5
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406307194
Codice prodotto
VIW46260.5P.02
Cod. produttore
46260.5P.02
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
5
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
5
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
4
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
60 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
5
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
135 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
86 mm
Altezza:
27 mm
Max potenza assorbita:
5 W
Alimentatore ridondante:
no


