AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW6931 UNITA DUE FILI PER TARGA AUDIO - 6931

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW6931 UNITA DUE FILI PER TARGA AUDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Colore - Altri

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406197481

Codice prodotto

VIW6931

Cod. produttore

6931

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Colore:

Altri

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe