VIMAR S.P.A. - VIW931K SCATOLA PARETE 118X207X30 GRIGIO LUCE - 931K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406136596
Codice prodotto
VIW931K
Cod. produttore
931K
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
118 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
207 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete da abbinare alla cornice parapioggia 921K per placca 891D, dimensioni 118x207x30 mm, grigio luce RAL 7035