AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW9333 SCATOLA DA PARETE 3X3M GRIGIO LUCE - 9333

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW9333 SCATOLA DA PARETE 3X3M GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 9

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 318 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406123466

Codice prodotto

VIW9333

Cod. produttore

9333

Produttore

VIW

Numero di unità:

9

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

318 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

402 mm

Profondità:

30 mm

Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233, grigio luce RAL 7035