VIMAR S.P.A. - VIWEBRM.4.5 MOLLA BILAN.ASTE EBRA.380/480/580 D4,5MM - EBRM.4.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406228680
Codice prodotto
VIWEBRM.4.5
Cod. produttore
EBRM.4.5
Produttore
VIW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Colore:
Altri
Molla di bilanciamento per aste EBRA.380, EBRA.480 e e EBRA.580 barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 4,5 mm


