VIMAR S.P.A. - VIWV55218 SCATOLA DERIVAZIONE IP55 220X150X150MM - V55218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 20 / 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8007352147799
Codice prodotto
VIWV55218
Cod. produttore
V55218
Produttore
VIW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
0 mm²
Numero di ingressi:
0
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
60 mm
Diametro:
0 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
450 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
0...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


