AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILPS10 VIVALDI EN54_PROIETTORE 10W/100V IP65

copiacopia
VIVALDI SRL - VILPS10 VIVALDI EN54_PROIETTORE 10W/100V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182927

Codice prodotto

VILPS10

Cod. produttore

PS10

Produttore

VIL

diffusore per sistemi di evacuazione vocale certificato EN54-24Proiettore di suono per ambienti interni o esterni (anche per esposizione al cloro) certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-017/2016.Protezione IP65, waterproof. Fornito con staffa per fissaggio a parete.Altoparlante coax da 13,5cm.Ingresso 100V.Potenza nominale a 100V 1,25/2,5/5/10W RMS. 20W peak.Risposta in frequenza 100-19000 Hz -10dB.Sensibilità 96dB.Max output level / full power 101 dB.Dispersione 118°(V/O) 2KHz.Dimensioni senza staffa (LxHxP con morsetto posteriore) 151x150x181 mm.Dimensioni con staffa (LxHxP con morsetto posteriore) 151x210x181 mm.Peso 2,2 Kg.Colore bianco RAL9016.Cabinet: alluminio verniciato retina in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +70°.