AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011996 VORT PRESS 110 LL I T - 0000011996

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 120 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010300119960

Codice prodotto

VOR0000011996

Cod. produttore

0000011996

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

120 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e temoprotettore.•Doppio involucro motore-ventola e supporti anti vibrazioni.•La serranda di non ritorno assicura un funzionamento estremamente silenzioso.•Griglia esterna ultrapiatta che nasconde completamente ilprodotto.•Molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffi tto (max 65 mm).•Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).••Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II