AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000016091 CA 100 WE D - 0000016091

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300160917

Codice prodotto

VOR0000016091

Cod. produttore

0000016091

Produttore

VOR

•Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e di termoprotettore. •Coperchio frontale in lamiera d’acciaio P04 verniciata con vernice polyestere a garanzia di elevata protezione nei confronti degli agenti atmosferici. •Flange porta-motore stampate in polipropilene (PP)caricato. •Il meccanismo di chiusura automatica della bocca di mandata, accoppiato alla griglia di protezione, previene i rischi di rientri d’aria e protegge dall’ingresso di corpi estranei. •Grado di Protezione: IPX5. •Classe di Isolamento: Cl. II